REMA HANDTAKEL C21/1000KG HIJSHOOGTE 3,5M - BED. HOOGTE 3,5M
Handkettingtakel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rema:HIJSHOOGTE 3,5M - BED. HOOGTE 3,5M
Rubix:A0732914
Fabrikant:0021003-3,5

Documenten
Productdetails : REMA HANDTAKEL C21/1000KG HIJSHOOGTE 3,5M - BED. HOOGTE 3,5M
Veiligheidsfactor van minimaal 4.8 of hoger. Zeer compact en lichte behuizing, 5.5 kg 0.5 ton, gemakkelijk mee te nemen. Sterke en dimensionaal stabiele behuizing gemaakt van hoogwaardig metaal. Duurzame remschijven garanderen een langere levensduur. De sterkste takelketting B39VH, Grade 10. Hoogwaardige massief gesmede haken met sterke en stabiele veiligheidssluitingen voor nog meer veiligheid.
Sterke punten
•Licht en compact ontwerp
Verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10.
Verzinkte handketting
Betrouwbare lastdrukrem die de last op elke gewenste hoogte vasthoudt
Gepatenteerde geleiding voor de lastketting
Dubbele palveer voor extra veiligheid
Veiligheidssluitingen op boven- en onderhaak
Verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10.
Verzinkte handketting
Betrouwbare lastdrukrem die de last op elke gewenste hoogte vasthoudt
Gepatenteerde geleiding voor de lastketting
Dubbele palveer voor extra veiligheid
Veiligheidssluitingen op boven- en onderhaak
Toepassingen
•Licht en compact ontwerp
Verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10.
Verzinkte handketting
Betrouwbare lastdrukrem die de last op elke gewenste hoogte vasthoudt
Gepatenteerde geleiding voor de lastketting
Dubbele palveer voor extra veiligheid
Veiligheidssluitingen op boven- en onderhaak
Verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10.
Verzinkte handketting
Betrouwbare lastdrukrem die de last op elke gewenste hoogte vasthoudt
Gepatenteerde geleiding voor de lastketting
Dubbele palveer voor extra veiligheid
Veiligheidssluitingen op boven- en onderhaak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Hefhoogte | 3 m |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Type | handkettingtakel |
| Handkracht (max.) | 32 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes