Referenties
Atlas tuingereedschap:321800
Rubix:11062158
EAN:8712129218007

Productdetails : VOORHAMERSTEEL OVAAL
Voorhamersteel 90 cm. Gemaakt van Essenhout, merk ATLAS De steel heeft een ovale kop (45x28mm) en is geschikt voor voorhamers van 4 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal | essen |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 670 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,58 excl. BTW
/ stuk
€ 12,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
