FACOM HAMERSTEEL /SPIE 200H32 36 210.MHB04

Hickory handvat voor hamer

Zie technische informatie

Referenties

Facom:210.MHB04
Rubix:10101404
EAN:3148517802971
FACOM HAMERSTEEL /SPIE 200H32 36 210.MHB04

Technische samenvatting

Materiaalhickory
Lengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HAMERSTEEL /SPIE 200H32 36 210.MHB04


De 210.MH hamerstelen van Facom, ideaal om versleten of gebroken stelen te vervangen, zijn exclusief bestemd voor de Facom-hamers van de 200H serie en zijn verkrijgbaar in meerdere maten die afgestemd zijn op verschillende kopmaten.

Kenmerken:
Deze houten steel is ontworpen om een optimale grip, een hoge duurzaamheid en een betrouwbare bevestiging van de hamerkop te bieden. Het veiligheidsbevestigingssysteem met drievoudige wigconstructie (twee stalen wiggen en een houten wig) garandeert een betrouwbare en duurzame fixatie van de kop op de steel, waardoor het risico op losraken wordt verminderd. Het gebruikte hout is geselecteerd hickory, bekend om zijn hoge mechanische sterkte en geringe gevoeligheid voor klimaatschommelingen. Het exclusieve achthoekige profiel van de Facom-stelen zorgt voor een uitstekende grip en een goede trillingsdemping, wat het gebruikscomfort bij langdurig werk verhoogt.

Specificaties:
• Hout: natuurlijk hickory, geselecteerd op dichtheid en sterkte.
• Bevestigingssysteem: drievoudig wigprincipe (2 stalen wiggen + 1 houten wig).
• Profiel: achthoekig.
• Strikt gecontroleerd aantal groeiringen.
• Hoge mechanische weerstand.
• Lage gevoeligheid voor temperatuurs- en vochtigheidsschommelingen.
• Compatibiliteit: uitsluitend met Facom-hamers van de 200H serie.
• Beschikbare modellen: diverse maten geschikt voor de verschillende modellen van de 200H serie.
• Afwerking: glad oppervlak voor betere grip en langere levensduur.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend Frans merk gespecialiseerd in professioneel handgereedschap. Het merk biedt vandaag de dag meer dan 10.000 producten voor alle onderhouds-, reparatie- en assemblagetoepassingen in diverse sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart en de industrie. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn constante streven naar technische uitmuntendheid, zijn wereldwijd erkende productiekwaliteit en zijn uitgesproken wil om innovatieve oplossingen te leveren voor de meest veeleisende professionals. Facom is tegenwoordig aanwezig in meer dan 100 landen.

Sterke punten

• Drievoudig wigbevestigingssysteem voor optimale veiligheid en duurzame fixatie van de hamerkop.
• Verkrijgbaar in verschillende maten om aan te passen aan diverse hamers van de 200H serie.
• Voordeliger dan een nieuwe hamer kopen voor een gecontroleerd budget.

Toepassingen

Deze houten stelen zijn perfect om een versleten of gebroken steel van een hamer van de 200H serie te vervangen. Ze zijn identiek aan de originele steel, waardoor het gereedschap tegen lagere kosten weer als nieuw kan worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhickory
Lengte300 mm
Voor modelfor hammer 200h.36 or 200h.32
€ 11,70 excl. BTW
/ stuk
€ 14,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen