NORGREN AFSLUITER INLIJN INSTEEK 10MM - C00GF1000
Handventiel buis naar buis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:C00GF1000
Rubix:05204098
Fabrikant:C00GF1000

Documenten
Productdetails : NORGREN AFSLUITER INLIJN INSTEEK 10MM - C00GF1000
Norgren Pneufit C maakt bliksemsnelle montage en demontage mogelijk en zorgt voor optimale doorstroming. De vooraf aangebrachte afdichtlaag op alle conische schroefdraadverbindingen, evenals een niet-verwijderbare O-ring met kamers op alle cilindrische schroefdraadverbindingen, garandeert optimale afdichting. De rode ontkoppelring geeft metrische afmetingen aan
Sterke punten
Direct gebruiksklaar
Snelle montage zonder gereedschap
Onmiddellijke hoogwaardige afdichting met siliconenvrije U-pakking
Bestendigheid tegen corrosie en vervuiling en verlengde levensduur
Vacuum 750mm of Hg
Snelle montage zonder gereedschap
Onmiddellijke hoogwaardige afdichting met siliconenvrije U-pakking
Bestendigheid tegen corrosie en vervuiling en verlengde levensduur
Vacuum 750mm of Hg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 10 mm |
| Type vloeistof | perslucht |
| Materiaal | kunststof pbt |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,73 excl. BTW
/ stuk
€ 16,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden