Referenties
Bahco:300-14-F15/16-HP
Rubix:10070462
EAN:7311518005955

Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG HARDPOINT 14 300-14-F15/16-HP
Handzaag met een zeer fijne vertanding voor een glad zaagresultaat bij het zagen van allerlei materialen, inclusief aluminium, kunststof, laminaat, hout en spaanplaat. Rechte vertanding. Past in een gereedschapskist. Comfortabele opgeschroefde kunststof handgreep. Met herbruikbare tandenbeschermer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Lengte | 350 mm |
| Materiaal | kunststof (handvat) |
| Type | rugzaag |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,72 excl. BTW
/ stuk
€ 22,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden