BAHCO HANDZAAG PROFCUT FLEX 17 PC-9-9/17-PS
Vervangingszaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:PC-9-9/17-PS
Rubix:A0415895
EAN:7311518285586

Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG PROFCUT FLEX 17 PC-9-9/17-PS
Handzaag met trekkende zaagbeweging voor snel en precisie zagen, langszagen en afkorten. Door de trekkende zaagbeweging is het mogelijk een dun zaagblad te gebruiken (0.5 mm) voor een smalle zaagsnede (0.75 mm) en minder spierkracht bij het zagen. De extra fijne geharde vertanding aan de ene kant van het blad is speciaal voor precisie zagen van hout of bv kunststof buizen. De andere kant van het blad heeft een agressievere progressieve vertanding en is speciaal voor langszagen en grotere werkstukken. Het dunne en flexibele blad maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plekken of om een hoek te zagen. Tweecomponenten handgreep zorgt voor een comfortabele en veilige grip. PC-9-9/17-PS-B = reserve zaagblad.
Sterke punten
•For fine, cross, angle and rip cut
The pull action allows for a thin blade (0.5 mm) for minimal removal (kerf 0.75 mm) requiring less force
Extra-fine hard point JT teething on one side of the blade is perfect for fine, angled and cross cut in wood as well as in e.g. plastic tubes
On other side of blade progressive rip cut teething of a more coarse type is designed to perform when cutting along wood fibres
The flexibility of the blade makes it possible to perform excellent cuts close to another surface
Two-component plastic handle ensures a comfortable and safe grip
PC-9-9/17-PS-B Replacement blade
Comfortable screwed two-component handle
Double edge fine cut Pull-saw for fine, cross, angle and rip cut
extra fine hard point, triple edge JT tooth design
The pull action allows for a thin blade (0.5 mm) for minimal removal (kerf 0.75 mm) requiring less force
Extra-fine hard point JT teething on one side of the blade is perfect for fine, angled and cross cut in wood as well as in e.g. plastic tubes
On other side of blade progressive rip cut teething of a more coarse type is designed to perform when cutting along wood fibres
The flexibility of the blade makes it possible to perform excellent cuts close to another surface
Two-component plastic handle ensures a comfortable and safe grip
PC-9-9/17-PS-B Replacement blade
Comfortable screwed two-component handle
Double edge fine cut Pull-saw for fine, cross, angle and rip cut
extra fine hard point, triple edge JT tooth design
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal | kunststof (handvat) |
| Type | trekzaag |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,80 excl. BTW
/ stuk
€ 44,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen