Referenties
Makita:JR3070CT
Rubix:19111616
EAN:0088381061322

Documenten
Productdetails : MAKITA RECIPROZAAG JR3070CT
Gedoseerd zagen middels variabel toerental.
Pendelstanden voor het snel zagen in hout.
Luchtstroom blaast zaagsel weg van de machine.
Sterke en snelle 1510 Watt reciprozaag.
Constante zaagkracht ook bij zware belasting door constante elektronica.
(Veiligheids)slipkoppeling beschermt mens en machine wanneer zaagblad vastslaat.
64% lager trillingsniveau in vergelijking met de JR3060T door AVT.
Degelijke aanslag, eenvoudig zonder gereedschap op diepte te verstellen.
(Heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen.
Breed inzetbaar door de grote verscheidenheid aan zaagbladen.
Pendelstanden voor het snel zagen in hout.
Luchtstroom blaast zaagsel weg van de machine.
Sterke en snelle 1510 Watt reciprozaag.
Constante zaagkracht ook bij zware belasting door constante elektronica.
(Veiligheids)slipkoppeling beschermt mens en machine wanneer zaagblad vastslaat.
64% lager trillingsniveau in vergelijking met de JR3060T door AVT.
Degelijke aanslag, eenvoudig zonder gereedschap op diepte te verstellen.
(Heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen.
Breed inzetbaar door de grote verscheidenheid aan zaagbladen.
Sterke punten
•Powerful 15 AMP motor with electronic speed control maintains constant speed under load
Equipped with Anti-Vibration Technology (AVT®), an internal counterbalance system that greatly reduces vibration and directs more impact energy to the work surface for increased user comfort and greater productivity
Large 2-finger trigger with lock-on button for added convenience
Long 1-1/4" stroke for faster cutting
Variable speed control dial enables user to match the speed to the application
"Tool-less" blade change and shoe adjustment
4-position orbital/straight cutting action
Built-in clutch reduces gear damage by disengaging gears if blade binds
Ergonomically designed rubberized grip for more comfort
Weighs only 10.0 lbs
Ideal for framers, carpenters, electricians, plumbers, and other trades with demanding cutting applications
Equipped with Anti-Vibration Technology (AVT®), an internal counterbalance system that greatly reduces vibration and directs more impact energy to the work surface for increased user comfort and greater productivity
Large 2-finger trigger with lock-on button for added convenience
Long 1-1/4" stroke for faster cutting
Variable speed control dial enables user to match the speed to the application
"Tool-less" blade change and shoe adjustment
4-position orbital/straight cutting action
Built-in clutch reduces gear damage by disengaging gears if blade binds
Ergonomically designed rubberized grip for more comfort
Weighs only 10.0 lbs
Ideal for framers, carpenters, electricians, plumbers, and other trades with demanding cutting applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 485x99x181 mm |
| Logistiek gewicht | 4600 g |
| Lengte | 485 mm |
| Materiaal | rubber (soft rubber grip) |
| Snijcapaciteit | 255 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,63 excl. BTW
/ stuk
€ 327,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
