Referenties
Parker:4F642EDMXS
Rubix:05069849
Fabrikant:4F642EDMXS


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | draaikoppeling |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 in - 28 '' |
Documenten
Productdetails : PARKER TRIPLE-LOK 4F642EDMXS
Parker's 37° Flare JIC buisfittingen en -adapters, Triple-Lok®, voldoen aan de eisen van zowel SAE J514 als ISO 8434-2 en bieden het grootste aanbod van poorteinden in de industrie. Het ontwerp heeft een klein afdichtingsvlak van metaal op metaal, wat resulteert in een compact ontwerp, een laag montagetorsie, een hoge temperatuur en een hoge druk.
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 maat: vrouwelijk 37° flare draaibaar
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 1/4, 6
Aansluiting 2 maat: Mannelijke BSPP EOlastic Seal
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: 1/8-28, na
Aansluitingstype: 37° flare, buis naar BSPP-ED met metrische zeskant
Afdeling: Buisfittingen Divisie
Maximale dynamische druk: 7200
O-ringmateriaal: 90 Durometer Nitril
Vorm: Recht
Specificaties Met: SAE J514
Aansluiting 1 maat: vrouwelijk 37° flare draaibaar
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 1/4, 6
Aansluiting 2 maat: Mannelijke BSPP EOlastic Seal
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: 1/8-28, na
Aansluitingstype: 37° flare, buis naar BSPP-ED met metrische zeskant
Afdeling: Buisfittingen Divisie
Maximale dynamische druk: 7200
O-ringmateriaal: 90 Durometer Nitril
Vorm: Recht
Specificaties Met: SAE J514
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | draaikoppeling |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 in - 28 '' |
| Type vloeistof | hydraulische vloeistoffen; gas |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,90 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 276,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen