ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LM27X2CFX

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE18LM27X2CFX
Rubix:A0066845
Fabrikant:GE18LM27X2CFX
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LM27X2CFX
Technische samenvatting
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge18lm27x2cfx
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LM27X2CFX


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: M27x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M27x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch (ISO 9974), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: metalen afdichtingsrand
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: recht
Specificaties: ISO 9974
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge18lm27x2cfx
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
537,70 excl. BTW
/ 10 stuks
650,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen