Referenties
Parker:SD500A06V
Rubix:05069972
Fabrikant:SD500A06V

Productdetails : PARKER DRUKTRANSMITTER SD500A06V
De SD500-drukverhogers van Parker zijn bijzonder geschikt voor bewerkingsmachines. Ze maken een kosteneffectieve systeemoplossing mogelijk, vooral in opspantoepassingen.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Divisie: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Versterkingsverhouding: 1:4
Maximale doorstroomsnelheid: 4
Maximale werkdruk: Poort A: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: Onbeperkt
Montagetype: Subplaatmontage
Poortaansluiting: NG06 / CETOP 03
Productserie: Drukversterker
Afdichtingsmateriaal: FPM
Gewicht: 3
Materiaal behuizing: Staal
Divisie: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Versterkingsverhouding: 1:4
Maximale doorstroomsnelheid: 4
Maximale werkdruk: Poort A: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: Onbeperkt
Montagetype: Subplaatmontage
Poortaansluiting: NG06 / CETOP 03
Productserie: Drukversterker
Afdichtingsmateriaal: FPM
Gewicht: 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | drukversterker |
| Aangepaste tariefcode | 84812010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.769,72 excl. BTW
/ stuk
€ 3.351,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen