Referenties
Enerpac:PATG1102N
Rubix:A0013578
Fabrikant:PATG1102N
EAN:0662005118731


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 2081 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | hydraulische luchtpomp |
Documenten
Productdetails : ENERPAC LUCHTPOMP TURBO PATG1102N
PATG1102N, Turbo II luchthydraulische pomp, hand-/voetbediend 3/3-tredeventiel, 127 in3 bruikbare olie, voor gebruik met enkelwerkende cilinders
Sterke punten
Zeer efficiënte luchtmotor van gegoten aluminium voor een langere levensduur en lager luchtverbruik
Versterkt reservoir voor zwaar gebruik voor toepassingen in zware omgevingen
Nieuwe generatie luchtbesparende zuiger met robuust ontwerp uit één stuk vermindert luchtverbruik en bedrijfskosten
Return-to-tank poort voor gebruik in toepassingen met ventielen op afstand
Stil - slechts 76dBA met een laag luchtverbruik van 12 scfm
Bedrijfsluchtdruk: 40-125 psi, waardoor de pomp kan starten bij extreem lage druk
Intern overdrukventiel biedt bescherming tegen overbelasting
Versterkt reservoir voor zwaar gebruik voor toepassingen in zware omgevingen
Nieuwe generatie luchtbesparende zuiger met robuust ontwerp uit één stuk vermindert luchtverbruik en bedrijfskosten
Return-to-tank poort voor gebruik in toepassingen met ventielen op afstand
Stil - slechts 76dBA met een laag luchtverbruik van 12 scfm
Bedrijfsluchtdruk: 40-125 psi, waardoor de pomp kan starten bij extreem lage druk
Intern overdrukventiel biedt bescherming tegen overbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 2081 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | hydraulische luchtpomp |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84135020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.327,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.606,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden