PARKER PUSH-LOCK SLANG 801PLUS-6-GRN-RL 3/8

Hannifin Duw-Lok Slang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:801PLUS-6-GRN-RL
Rubix:A0135880
Fabrikant:801PLUS-6-GRN-RL
PARKER PUSH-LOCK SLANG 801PLUS-6-GRN-RL 3/8

Technische samenvatting

Binnendiameter9,5 mm
Maximale bedrijfsdruk24 bar
Materiaalnitril-butadieenrubber (binnenband); vezelvlechtwerk met hoge treksterkte (versterking); synthetisch rubber (hoes)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER PUSH-LOCK SLANG 801PLUS-6-GRN-RL 3/8


Parker's lagedruk Push-Lok®- het zelfgrijpend slangsysteem voor lagedruktoepassingen. De Push-Lok slangenlijn van Parker heeft de grootste vloeistofcompatibiliteit, toepassingsmogelijkheden en afmetingen in de industrie. Het Push-Lok systeem is eenvoudig te gebruiken. Bij de installatie zijn geen klemmen of speciaal gereedschap nodig. Bovendien kunt u met het exclusieve kleurcodesysteem van Parker uw slangen eenvoudig en efficiënt inventariseren, onderhouden en identificeren. Push-Lok is de meest complete lijn lagedrukslangen en -fittingen in de industrie en biedt het bereik en de veelzijdigheid om aan al uw instrumentatiebehoeften te voldoen. Slang 801PLUS met verbeterde Nitril (NBR) binnenbuis en verlengde chemische weerstand/verbeterde oliecompatibiliteit zorgt voor snelle en eenvoudige montage/demontage. 801PLUS is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren, wat voordelen biedt in toepassingen waar een aantal slangleidingen verschillende media vervoeren. Push-Lok kleuren verminderen het tijdige "traceren" van leidingen, waardoor wordt voorkomen dat de verkeerde leiding wordt losgekoppeld en er onnodige stilstand ontstaat. 801PLUS is ideaal voor een verscheidenheid aan lagedruktoepassingen in alle markten en compatibel met Push-Lok koppelingen in staal, roestvrij staal en messing in aansluitingen zoals DIN, BSP, SAE, JIC en ORFS.
Toepassing: Lagedrukhydraulica, papier en pulp voor water-/luchttoepassingen
Merk: Parker
Compatibele fitting: 82-serie
Kleur omhulsel: verschillende kleuren
Kleur omhulsel: groen
Materiaal afdekking: synthetisch rubber, hoge prestaties.
Ontwerpfactor: 4:1
Divisie: Polymer Hose Division Europe
Binnendiameter slang (maat): -6
Materiaal binnenbuis slang: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Binnendiameter slang: 9,5 mm - 3/8 inch
Versterkingsmateriaal slang: vlechtwerk van vezel met hoge treksterkte
Industrie: algemene industrie, scheepvaart, transport
Binnendiameter: 3/8, 9,5
Constructiematerialen: Rubber
Maximale werkdruk: 24, 2,4, 350
Maximale werkdruk: 24 bar
Maximale bedrijfstemperatuur: 100 °C (water 85 °C / lucht 70 °C), 212 °F (water 185 °F / lucht 158 °F)
Media: lucht (algemene industriële lucht), koelmiddelen (water-glycol), smeermiddelen (oliën), hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie, water
Minimale buigradius: 2,953, 75
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Buitendiameter: 0,614, 15,6
Producttype: Push-Lok- en Push-on-slangen (Push-Lok Plus), Push-Lok- en Push-on-slangen
Maat: -6
Voldoet aan specificaties: Parker-specificaties
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,11, 0,16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter9,5 mm
Maximale bedrijfsdruk24 bar
Materiaalnitril-butadieenrubber (binnenband); vezelvlechtwerk met hoge treksterkte (versterking); synthetisch rubber (hoes)
Boogradius75 mm
Aangepaste tariefcode40093100
€ 16,83 excl. BTW
/ meter
€ 20,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen