FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-12X2-BR-C 561725 (RO=50M)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-V0-12X2-BR-C
Rubix:A0006150
Fabrikant:561725
EAN:4052568056636

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | kunststof |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-12X2-BR-C 561725 (RO=50M)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92,2 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | kunststof |
| Boogradius | 19 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,43 excl. BTW
/ rol
€ 611,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen