PARKER AMPLIFIER UNIT PWD00A-400

Hannifin E-module voor proportionele richtingsregelkleppen - serie PWD00A-400

Zie technische informatie

Referenties

Parker:PWD00A-400
Rubix:A0746282
Fabrikant:PWD00A-400
PARKER AMPLIFIER UNIT PWD00A-400

Technische samenvatting

Productdetails : PARKER AMPLIFIER UNIT PWD00A-400


Parker electronic modules PWD00A-400 for proportional valves (for rail mounting) are compact, easy to install and provide time-saving wiring by disconnectable terminals. The digital design of the circuit results in good accuracy and optimal adaption for proportional directional control valves by a comfortable interface program.

Series PWD00A-400 combines all necessary functions for the optimal operation of proportional directional control valves without position sensor (series D1FB/D3FB, D*1FB).

Markets:
• Industrial
• Machine tools

Features/Benefits:
• Proven design - ensures reliable operation
• Digital circuit design - enables optimum valve performance
• Free PC user software (www.parker.com/propxd) - for comfortable adaption
• Short delivery time - no warehousing necessary
• Four parameterizable command channels
• Constant current control
• Differential input stage
• Status output
• Four-quadrant ramp function
• Enable input for solenoid driver
• Status indicator
• Parametering via USB type-B interface
• Connection by disconnectable terminals
• Compatible to the relevant European EMC standards

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
• Machine tools
• General presses
Aandrijvingstype: n.v.t.
Materiaal behuizing: polycarbonaat
Kabellengte: 50
Kabeltype: 1,5 MM2 totale gevlochten afscherming voor voedingsspanning en solenoïden (AWG16); 0,5 MM2 totale gevlochten afscherming voor sensor en signaal (AWG20)
Divisie: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Elektrische aansluiting: Schroefklemmen 0,2 … 2,5 MM2, loskoppelbaar
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Functie: bediening van proportionele DC-kleppen
Ingangsspanning: 18 - 30
Ingangsspanning: 18 - 30 V DC
Interfacetype: USB type-B
Maximale stroomsnelheid: N.v.t.
Maximale werkdruk: N.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: Onbeperkt
Montagetype: Snap-on montage
Bedrijfsstroom: 2,2
Productserie: Elektronische module
Afdichtingsmateriaal: N.v.t.
Specificaties: IP20 volgens EN 60529; V0 volgens UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
Gewicht: 0,16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typee-module
Aangepaste tariefcode90328900
€ 652,68 excl. BTW
/ stuk
€ 789,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen