Referenties
Parker:PVL-C1723
Rubix:A0135897
Fabrikant:PVLC1723

Documenten
Productdetails : PARKER PVL-C1723 DUAL HEAD/TAIL SET
Stapelkleppen met hoog debiet met luchtpiloot- of magneetbediening. Lichtgewicht kunststof behuizing met push-in of schroefdraadverbindingen. Stapelkleppen zijn voorzien van modulaire inlaat- en uitlaatfaciliteiten.
Sterke punten
•High flow, compact size
Push-in or threaded connection
DIN rail or block mounting
Light weight construction
Push-in or threaded connection
DIN rail or block mounting
Light weight construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stapelbaar kleppensysteem |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Drukbereik | 2/10 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,21 excl. BTW
/ stuk
€ 110,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen