Referenties
Parker:P2M2V4ES2CV
Rubix:A0136495
Fabrikant:BTM0034

Documenten
Productdetails : PARKER VENTIEL P2M2V4ES2CV
In een moduflex ventieleiland van de V-serie worden alle elektrische besturingen ontvangen door de hoofdmodule en via de modulaire geïntegreerde schakeling doorgestuurd naar de betreffende ventielmodules. De hoofdmodule kan een multi-connector kabel of een veldbuscommunicatiemodule zijn: de volgende pagina's tonen multi-connector kabel en een volledige keuze aan busprotocollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 4/2 |
| Aantal poorten | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,13 excl. BTW
/ stuk
€ 169,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen