Referenties
Parker:10646-6-5
Rubix:A0065339

Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING JIC 10646-6-5
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen - 46 serie - zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 46 series fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie bekleding, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende bekleding, No-Skive Compact Twin Constant Pressure slangen met krappe buigradius en nog veel meer.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 7,9 mm slangbinnendiameter, 5/16 inch slangbinnendiameter, -5 (maat)
Aansluiting 1 maat: -5 maat
Type aansluiting 1: slang
Afmeting aansluiting 2: 9/16"-18 inch schroefdraad
Afmeting aansluiting 2: 9/16"
Type aansluiting 2: vrouwelijk, JIC 37°, draaibaar, vrouwelijk, JIC 37°, draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar
Aansluitingslengte: 29 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 53 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat 1: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskantmaat 2: 14 mm (zie tekeninglegenda H)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport, industriële productieapparatuur|Terreinvoertuigen|Transport
Maximale werkdruk: 35,0, 350
Werkdruk: 35
Aansluitingstype: DKJ
Aansluitingstype: JIC
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 7,9 mm slangbinnendiameter, 5/16 inch slangbinnendiameter, -5 (maat)
Aansluiting 1 maat: -5 maat
Type aansluiting 1: slang
Afmeting aansluiting 2: 9/16"-18 inch schroefdraad
Afmeting aansluiting 2: 9/16"
Type aansluiting 2: vrouwelijk, JIC 37°, draaibaar, vrouwelijk, JIC 37°, draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar
Aansluitingslengte: 29 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 53 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat 1: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskantmaat 2: 14 mm (zie tekeninglegenda H)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport, industriële productieapparatuur|Terreinvoertuigen|Transport
Maximale werkdruk: 35,0, 350
Werkdruk: 35
Aansluitingstype: DKJ
Aansluitingstype: JIC
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | no-skive montage |
| Aansluiting 1 | 9/16 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | 46 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 107,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
