PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 11C46-6-4

Hannifin No-Skive montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:11C46-6-4
Rubix:A0064920
PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 11C46-6-4
Technische samenvatting
Typeno-skive-fitting
Aansluiting 1m14x1,5 ''
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 11C46-6-4


Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen - 46 serie - zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 46 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie bekleding, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende bekleding, No-Skive Compact Twin Constant Pressure slangen met krappe buigradius en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het afstemmen van de slang op de fittingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 6,4 mm slang-ID, 1/4 inch slang-ID, -4 (maat)
Aansluiting 1 Afmeting: -4 maat
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: M14x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, vrouwelijk, metrisch S, draaibaar (24° conus met O-ring), 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 39 mm (zie tekeninglegenda B)
Afdeling: Polymer Hose Division Europe
Valhoogte: 32 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 62 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat 1: 17
Zeskantmaat 2: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport, industriële productieapparatuur|Terreinvoertuigen|Transport
Maximale werkdruk: 63,0, 630
Werkdruk: 63
Poorttype: DKOS
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeno-skive-fitting
Aansluiting 1m14x1,5 ''
Materiaalstaal
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur105 °C
Uitvoering11c46
Buitendiameter buis6 mm
Diameter schroefdraad14 mm
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,50 excl. BTW
/ 10 stuks
206,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen