Referenties
Parker:19246-6-5
Rubix:A0065272
Fabrikant:19246-6-5


Technische samenvatting
| Type | no-skive montage |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 in - 19 '' |
| Materiaal | staal |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING BSP 19246-6-5
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen - 46 serie - zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 46 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie bekleding, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende bekleding, No-Skive Compact Twin Constant Pressure slangen met krappe buigradius en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het afstemmen van de slang op de fittingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 7,9 mm slang-ID, 5/16 inch slang-ID, -5 (maat)
Aansluiting 1 maat: -5 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 3/8"-19 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 3/8"
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSP parallelle pijp, draaibaar, 60° conus
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSP parallel buis - Draaibaar (60° kegel)
Aansluitingslengte: 20 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 44 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 22 mm (zie tekeninglegenda W)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 55,0, 550
Aansluitingstype: DKR
Aansluitingstype: BSP
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: BS 5200-A
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 7,9 mm slang-ID, 5/16 inch slang-ID, -5 (maat)
Aansluiting 1 maat: -5 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 3/8"-19 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 3/8"
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSP parallelle pijp, draaibaar, 60° conus
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSP parallel buis - Draaibaar (60° kegel)
Aansluitingslengte: 20 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 44 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 22 mm (zie tekeninglegenda W)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 55,0, 550
Aansluitingstype: DKR
Aansluitingstype: BSP
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: BS 5200-A
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | no-skive montage |
| Aansluiting 1 | 3/8 in - 19 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 61,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen