PARKER PERSKOPPELING JIC 13946-6-5

Hannifin No-Skive montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:13946-6-5
Rubix:A0066229
PARKER PERSKOPPELING JIC 13946-6-5

Technische samenvatting

Typeno-skive montage
Aansluiting 19/16 ''
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING JIC 13946-6-5


No-Skive middendrukfittingen zijn permanente hydraulische krimpfittingen die snel kunnen worden gemonteerd met onze krimpkousenserie. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort krimpen.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 7,9 mm slang-binnendiameter, 5/16 inch slang-binnendiameter, -5 (maat)
Aansluiting 1 maat: -5 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 9/16"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 9/16"
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, JIC 37°, draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar
Aansluitingslengte: 28 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 23 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 51 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 19
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Poorttype: DKJ
Poorttype: JIC
Vorm: Elleboog 90° korte afloop
Vorm: Elleboog 90° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWES
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeno-skive montage
Aansluiting 19/16 ''
Materiaalstaal
Uitvoering46
Buitendiameter buis19 mm
Aangepaste tariefcode73269098
€ 242,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 293,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen