LEGRIS SLANGPILAAR 18MM MESSING 0132 18 62

Legris Aansluitstuk voor steekslang naar buis 18 mm en slang 1/2

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0132 18 62
Rubix:A0585288
Fabrikant:0132 18 62
EAN:0820099116570
LEGRIS SLANGPILAAR 18MM MESSING 0132 18 62

Technische samenvatting

Typezelfsluitende barb-connector (push-on fitting)
Aansluiting 11/2' bspp ''
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR 18MM MESSING 0132 18 62


This range of fittings is designed to meet the requirements of the automotive and robotics industries, provides optimum CNOMO manufacturing quality, simple installation, reliable operation and a long service life.

Features/Benefits:

- Perfect for Self-Fastening NBR Hose

• Quick and simple to install
• Compatible with the Parker Legris range of brass compression fittings
• Mechanical properties proven for use in industrial robotic installations
• Spark-resistant

- Ergonomic and Time-Saving

• Fitting does not require lubrication or clamping, reducing assembly time
• Visual stop confirms installation is correct and improves operating safety
• Removal by cutting the tube
• The fitting can be re-used if necessary

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

Brass fittings for a quick connection of self-fastening hose to a female port.

Technical Characteristics:

• Fluids: Coolants, compressed air
• Materials: brass, engineering polymer, silicone free
• Pressure: 0 to 16 bar
• Temperature:
0°C to +100°C (water)
-20°C to 70°C (air)

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• CNOMO: E07.21.115N

Toepassing: Smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek, koeling, automobielprocessen
Materiaal behuizing: Messing
Aansluitdraadmaat: 18 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Koelvloeistoffen, perslucht
Constructiematerialen: Messing (moer)
Maximale werkdruk: 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Zelfborgende slangtules voor NBR-slang
Aantal per doos: 5
Vorm: Zelfborgende slangtule voor messing knelkoppeling
Voldoet aan specificaties: RoHS DI: 2002/95/EG, RoHS 2011/65/EG, PED DI: 97/23/EG, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Binnendiameter slang: 12,7 mm
Buitendiameter slang: 19 mm (O.D.)
Gewicht: 0,09

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht90 g
Gewicht verpakking482 g
Typezelfsluitende barb-connector (push-on fitting)
Aansluiting 11/2' bspp ''
Materiaalmessing
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Uitvoeringrecht
Buitendiameter buis30 mm
Diameter schroefdraad15,9 mm
Druk16 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 50,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 61,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen