PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1CF46-28-16
Hannifin No-Skive montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1CF46-28-16
Rubix:A0065393
Fabrikant:1CF46-28-16

Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1CF46-28-16
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen - 46 serie - zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 46 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie bekleding, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende bekleding, No-Skive Compact Twin Constant Pressure slangen met krappe buigradius en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het afstemmen van de slang op de fittingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 1 inch slang-ID, 25,4 mm slang-ID, -16 (maat)
Aansluiting 1 maat: -16 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 28 mm
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch L, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch L - Draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 72 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 71 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 101 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 41 mm (zie tekeninglegenda W)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 21,0, 210
Poorttype: DKOL
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 28
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 1 inch slang-ID, 25,4 mm slang-ID, -16 (maat)
Aansluiting 1 maat: -16 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 28 mm
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch L, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch L - Draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 72 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 71 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 101 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 41 mm (zie tekeninglegenda W)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 21,0, 210
Poorttype: DKOL
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | no-skive-fitting |
| Aansluiting 1 | 1 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | 46 |
| Buitendiameter buis | 28 mm |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,18 excl. BTW
/ stuk
€ 63,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen