Referenties
Parker:1D946-6-6
Rubix:A0065267
Fabrikant:1D946-6-6

Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING BSP 1D946-6-6
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen - 46 serie - zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 46 series fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie bekleding, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende bekleding, No-Skive Compact Twin Constant Pressure slangen met krappe buigradius en nog veel meer.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 9,5 mm slang-ID, 3/8 inch slang-ID, -6 (maat)
Aansluiting 1 maat: -6 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 3/8"-19 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 3/8"
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSP parallelle pijp, stijf, 60° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSP Parallel Pipe - Stijf (60° kegel)
Aansluitingslengte: 31 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 54 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 22 mm (zie tekeninglegenda H)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 550, 55,0
Aansluitingstype: AGR
Aansluitingstype: BSP
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: BS 5200
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 9,5 mm slang-ID, 3/8 inch slang-ID, -6 (maat)
Aansluiting 1 maat: -6 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 3/8"-19 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 3/8"
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSP parallelle pijp, stijf, 60° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSP Parallel Pipe - Stijf (60° kegel)
Aansluitingslengte: 31 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 54 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 22 mm (zie tekeninglegenda H)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 550, 55,0
Aansluitingstype: AGR
Aansluitingstype: BSP
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: BS 5200
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | no-skive montage |
| Aansluiting 1 | 3/8 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | 46 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 9,525 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 106,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
