Referenties
Festo:NEBM-T1G7-E-10-N-LE7
Rubix:A0544922
Fabrikant:550307
EAN:4052568192341

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-T1G8-E-10-Q7N-LE8 550307
motorkabel NEBM-T1G7-E-10-N-LE7 Geschikt voor servomotor EMMS-AS-... Voldoet aan norm=EN 61984, Kabelattribuut=geschikt voor kettingschakelgoten, werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 630 V, opmerking bij werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 48 V voor 0,25 mm², werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 630 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitkabel voor motoren |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,70 excl. BTW
/ stuk
€ 380,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen