SEMPRESS/PARKER CILINDERBEVESTIGING P1C-4KMT
Hannifin P1D-B Pneumatische ISO Cilinders
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:P1C-4KMT
Rubix:05062044

Documenten
Productdetails : SEMPRESS/PARKER CILINDERBEVESTIGING P1C-4KMT
Draaibaar stangoog voor scharnierende beweging van ISO 15552, ISO 21287, ISO 6431 en ISO 6432 cilinders met boring Ø10-320mm. Verkrijgbaar in oppervlakte behandeld staal of roestvrij staal. Wordt op de zuigerstang van de actuator gemonteerd met behulp van de montagemoer die bij de cilinder wordt geleverd.
Sterke punten
Clevis bracket MP2 can be combined with clevis bracket MP4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | trekstangcilinder |
| Aangepaste tariefcode | 73269092 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,41 excl. BTW
/ stuk
€ 25,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen