FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 1978443

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25
Rubix:05114104
Fabrikant:1978443
EAN:4052568250249
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 1978443
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 1978443


Adapterkit DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht48,95 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,87 excl. BTW
/ stuk
117,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen