PARKER CILINDER P1F-S050MS-0400-0000
Hannifin P1D serie pneumatische cilinders
Zie technische informatieReferenties
Parker:P1D-S050MS-0400
Rubix:A0135361
Fabrikant:P1D-S050MS-0400


Technische samenvatting
| Type | p1d standaard |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Productdetails : PARKER CILINDER P1F-S050MS-0400-0000
ISO 6431/VDMA 24562 cilinder PUR afdichtingen voor hoge duurzaamheid Nieuwe sensoren die direct in de groeven passen Corrosiebestendige magnetische zuiger als standaard Gesmeerd met vet geschikt voor de voedingsindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | p1d standaard |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,69 excl. BTW
/ stuk
€ 223,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen