Referenties
SMC:CD85N25-140-B
Rubix:05279093
Fabrikant:CD85N25-140-B
EAN:3618035415248

Technische samenvatting
| Type | c85 cilinder; dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 140 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85N25-140-B
De SMC C85 standaard pneumatische cilinder biedt betrouwbare en optimale prestaties in veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken:
Deze dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang onderscheidt zich door de standaardmontage en elastische demping die trillingen vermindert en de levensduur verlengt. Dankzij de ingebouwde magneet is hij compatibel met sensoren voor een geoptimaliseerd gebruik. Het ontwerp maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk, terwijl de prestaties constant blijven, zelfs onder intensieve omstandigheden.
Specificaties:
- Type: dubbelwerkend en enkelwerkend.
- Enkele zuigerstang en doorlopende zuigerstang.
- Uitwendige draad zuigerstangeinde: M4, M6, M8 en M10 X 1,25.
- Boringdiameter: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm.
- Standaard slagen tot: 300 mm.
- Demping: elastische ringen, pneumatische demping.
- Mediumdruk: lucht.
- Maximale werkdruk: 1,0 MPa.
- Minimale en maximale temperatuur mediumdruk: -20 tot 80 °C (met magneet: -10 tot 60 °C).
- Snelheid zuigerstang: 50 tot 1500 mm/s.
Normen:
Dit product is geproduceerd volgens normen ISO 6432 en CETOP RP52P, wat hoogwaardige prestaties en internationale compatibiliteit garandeert.
Merkinformatie:
SMC werd opgericht in 1959 en is een wereldleider op het gebied van pneumatische en elektrische automatisering. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 80 landen en biedt geavanceerde technische expertise en een uitgebreide catalogus van oplossingen. SMC staat bekend om zijn toewijding aan innovatie, duurzaamheid en energie-efficiëntie, waardoor het de voorkeurspartner is voor veeleisende industrieën zoals de auto-industrie, robotica en de farmaceutische sector.
Kenmerken:
Deze dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang onderscheidt zich door de standaardmontage en elastische demping die trillingen vermindert en de levensduur verlengt. Dankzij de ingebouwde magneet is hij compatibel met sensoren voor een geoptimaliseerd gebruik. Het ontwerp maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk, terwijl de prestaties constant blijven, zelfs onder intensieve omstandigheden.
Specificaties:
- Type: dubbelwerkend en enkelwerkend.
- Enkele zuigerstang en doorlopende zuigerstang.
- Uitwendige draad zuigerstangeinde: M4, M6, M8 en M10 X 1,25.
- Boringdiameter: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm.
- Standaard slagen tot: 300 mm.
- Demping: elastische ringen, pneumatische demping.
- Mediumdruk: lucht.
- Maximale werkdruk: 1,0 MPa.
- Minimale en maximale temperatuur mediumdruk: -20 tot 80 °C (met magneet: -10 tot 60 °C).
- Snelheid zuigerstang: 50 tot 1500 mm/s.
Normen:
Dit product is geproduceerd volgens normen ISO 6432 en CETOP RP52P, wat hoogwaardige prestaties en internationale compatibiliteit garandeert.
Merkinformatie:
SMC werd opgericht in 1959 en is een wereldleider op het gebied van pneumatische en elektrische automatisering. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 80 landen en biedt geavanceerde technische expertise en een uitgebreide catalogus van oplossingen. SMC staat bekend om zijn toewijding aan innovatie, duurzaamheid en energie-efficiëntie, waardoor het de voorkeurspartner is voor veeleisende industrieën zoals de auto-industrie, robotica en de farmaceutische sector.
•Double acting, single rod, crimped cylinder
•Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P
•Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Standard strokes up to 300mm
•Auto switch capable
Magnet: D (Built-in)
Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
Bore Size: Ø25 mm
Stroke: 140
Cushion: Rubber Cushion
Rod Boot: None
Auto Switch Mounting Type: B (Band)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Stainless Steel: None
Long Stroke: None
•Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P
•Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Standard strokes up to 300mm
•Auto switch capable
Magnet: D (Built-in)
Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
Bore Size: Ø25 mm
Stroke: 140
Cushion: Rubber Cushion
Rod Boot: None
Auto Switch Mounting Type: B (Band)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Stainless Steel: None
Long Stroke: None
Sterke punten
- Compact en in overeenstemming met de norm ISO 6432.
- Ingebouwde magneet voor compatibiliteit met sensoren.
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
- Hoge maximale werkdruk (1 MPa) voor betrouwbare prestaties.
- Vermindering van trillingen door elastische demping.
- Compatibel met diverse geautomatiseerde systemen.
- Ingebouwde magneet voor compatibiliteit met sensoren.
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
- Hoge maximale werkdruk (1 MPa) voor betrouwbare prestaties.
- Vermindering van trillingen door elastische demping.
- Compatibel met diverse geautomatiseerde systemen.
Toepassingen
Deze cilinder is ideaal voor geautomatiseerde systemen in verschillende industriële omgevingen. Hij is ontworpen om efficiënt te presteren in beperkte ruimtes, waardoor hij perfect is voor productielijnen, geautomatiseerde verwerking en andere toepassingen waarbij precisie en betrouwbaarheid vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 516 g |
| Type | c85 cilinder; dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 140 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,56 excl. BTW
/ stuk
€ 72,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen