PARKER 5/2 VENTIEL - P2LAX511PP
Hannifin Parker pilotgestuurde klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:P2LAX511PP
Rubix:A0134981
Fabrikant:P2LAX511PP




Documenten
Productdetails : PARKER 5/2 VENTIEL - P2LAX511PP
De Viking Xtreme afsluiterserie is robuust, veelzijdig en combineert hoge prestaties met compacte installatieafmetingen. Grote doorstroomcapaciteit, korte omschakeltijden en lage omschakeldruk zijn belangrijke kenmerken van deze kleppenreeks.
Sterke punten
•Wide operating temperature range
Compact design with good corrosion resistance
Wide range of 3/2, 5/2 and 5/3 versions
High and low temperature versions available for transport applications
Lever operated version
Twist operated version
Compact design with good corrosion resistance
Wide range of 3/2, 5/2 and 5/3 versions
High and low temperature versions available for transport applications
Lever operated version
Twist operated version
Toepassingen
Pneumatic systems;general industrial applications including mobile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pilot |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 190 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,37 excl. BTW
/ stuk
€ 94,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen