PARKER VENTIEL P2LBX512PP G-1/4

Hannifin Parker pilotgestuurde klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:P2LBX512PP
Rubix:A0136514
Fabrikant:P2LBX512PP
PARKER VENTIEL P2LBX512PP G-1/4

Technische samenvatting

Typemetalen spoelklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER VENTIEL P2LBX512PP G-1/4


De Viking Xtreme afsluiterserie is robuust, veelzijdig en combineert hoge prestaties met compacte installatieafmetingen. Grote doorstroomcapaciteit, korte omschakeltijden en lage omschakeldruk zijn belangrijke kenmerken van deze kleppenreeks.

Sterke punten

•Wide operating temperature range
Compact design with good corrosion resistance
Wide range of 3/2, 5/2 and 5/3 versions
High and low temperature versions available for transport applications
Lever operated version
Twist operated version

Toepassingen

Pneumatic systems;general industrial applications including mobile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetalen spoelklep
Aantal poorten5
€ 78,11 excl. BTW
/ stuk
€ 94,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen