PARKER PERSKOPPELING 37C82-10-6B
Hannifin Parker Push-Lok Dkm 90 graden Dn10
Zie technische informatieReferenties
Parker:37C82-10-6B
Rubix:A0135788
Fabrikant:37C82-10-6B


Technische samenvatting
| Type | parker push-lok dkm 90 graden dn10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 9,5 mm schlauch i.d., -6 (größe) '' |
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING 37C82-10-6B
Met de eendelige, push-fit hydraulische koppelingen uit de 82-serie van Parker kunnen slangleidingen snel en eenvoudig worden geconfigureerd zonder speciaal gereedschap.
Toepassing: Werktuigmachines, spuitgietmachines, papiermachines, transportlijnen
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 9,5 mm slangbinnendiameter, 3/8 inch slangbinnendiameter, -6 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, draaibaar, 60° conus
Aansluiting 2 type: vrouwelijk - draaibaar (60° conus)
Aansluitingslengte: 12 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 25 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 34 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Lucht (algemene industriële lucht), koelvloeistoffen (glycol), brandstoffen - Controleer het brandstoftype in onze catalogustabel. Smeermiddelen (oliën), hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie (aardolie en water-glycolbasis), water
Zeskantmaat: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskanttype: metrisch
Binnendiameter slang (maat): -6
Industrie: industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 25,0, 250
Aansluiting: 10 mm
Producttype: Push-Lok-slangkoppelingen, koppelingen met weerhaak
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 9,5 mm slangbinnendiameter, 3/8 inch slangbinnendiameter, -6 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, draaibaar, 60° conus
Aansluiting 2 type: vrouwelijk - draaibaar (60° conus)
Aansluitingslengte: 12 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 25 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 34 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Lucht (algemene industriële lucht), koelvloeistoffen (glycol), brandstoffen - Controleer het brandstoftype in onze catalogustabel. Smeermiddelen (oliën), hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie (aardolie en water-glycolbasis), water
Zeskantmaat: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskanttype: metrisch
Binnendiameter slang (maat): -6
Industrie: industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 25,0, 250
Aansluiting: 10 mm
Producttype: Push-Lok-slangkoppelingen, koppelingen met weerhaak
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | parker push-lok dkm 90 graden dn10 |
| Aansluiting 1 | 9,5 mm schlauch i.d., -6 (größe) '' |
| Aansluiting 2 | m16x1,5 mm innengewinde, drehbar, 60° konus |
| Druk | 24 bar |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.364,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 1.650,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen