LEGRIS INSTEEKNIPPEL BI 1/2"BSPP 2296 12 21
Legris Taster BSP vrouwelijk parallel 2296
Zie technische informatieReferenties
Parker:2296 12 21
Rubix:06010699
Fabrikant:2296 12 21
EAN:0820099197753


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Type | 2296 |
| Buitendiameter buis | 24 mm |
Productdetails : LEGRIS INSTEEKNIPPEL BI 1/2"BSPP 2296 12 21
Samengebouwd met een lichaam vormt dit een snelwerkende koppeling die geschikt is voor toepassingen met water en perslucht.
Toepassing: Werkplaatsen, spoelen, spuiten, verpakken, fabrieksautomatisering, vulsystemen, reinigen
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP-binnendraad met zeskantkop
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,031
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP-binnendraad met zeskantkop
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,031
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Gewicht verpakking | 341 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Type | 2296 |
| Buitendiameter buis | 24 mm |
| Aansluiting 1 | g1/2 ig (bspp) '' |
| Druk | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 85,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen