P4Q-BA12 SNELONTL.VENT.1/4 - P4Q-BA12
Hannifin Parker snelle uitlaatklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:P4Q-BA12
Rubix:05064514
Fabrikant:P4Q-BA12

Documenten
Productdetails : P4Q-BA12 SNELONTL.VENT.1/4 - P4Q-BA12
P4Q snelle uitlaatkleppen zorgen voor een snelle uitlaat van de cilinderuitlaat en verhogen de cilinderslagsnelheden.
Sterke punten
•Quick exhaust valve
Greatly increases piston speeds
Extremely low operating differential
May be used as differential shuttle valve
Greatly increases piston speeds
Extremely low operating differential
May be used as differential shuttle valve
Toepassingen
May be used as differential shuttle valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | snelontluchtingsklep (p4q-serie) - inline pneumatische snelontluchtings-/ontluchtingsklep |
| Materiaal | aluminium behuizing, nitril (nbr) membraan (viton-optie beschikbaar voor hoge temperaturen) |
| Verbinding | g 1/4 (bspp) female |
| Grootte van draad | g 1/4 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,51 excl. BTW
/ stuk
€ 58,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen