MECALINE KOGELAFSLUITER BI-BU VLINDERHENDEL 3/4'' -853536

Vlinder kogelkraan binnen-buitendraad, messing vernikkeld

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853536
Rubix:28461026
EAN:3660338096211
MECALINE KOGELAFSLUITER BI-BU VLINDERHENDEL 3/4'' -853536
Technische samenvatting
Diameter (inch)3/4 ''
Bedrijfsdruk40 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KOGELAFSLUITER BI-BU VLINDERHENDEL 3/4'' -853536


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter (inch)3/4 ''
Bedrijfsdruk40 bar
Profieluitwendig/inwendig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,37 excl. BTW
/ stuk
11,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden