PARKER PERSKOPPELING JIC 10348-16-12
Hannifin Rechte stijve fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:10348-16-12
Rubix:A0065402
Fabrikant:10348-16-12


Technische samenvatting
| Type | rechte stijve fitting |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1-5/16 in - 12 '' |
| Materiaal | staal |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING JIC 10348-16-12
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 48 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, taaie of super taaie mantel, Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie mantel, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van de slang op de koppelingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slang-binnendiameter, 3/4 inch slang-binnendiameter, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 1-5/16"-12 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, JIC 37°, Stijf
Aansluiting 2 Type: Mannelijk JIC 37° - Stijf
Aansluitingslengte: 38 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 64 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: water, hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -12
Industrie: Transport, industriële productieapparatuur, offroad-machines
Maximale werkdruk: 280, 28,0
Aansluitmaat: 1-5/16"
Type poort: AGJ
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slang-binnendiameter, 3/4 inch slang-binnendiameter, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 1-5/16"-12 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, JIC 37°, Stijf
Aansluiting 2 Type: Mannelijk JIC 37° - Stijf
Aansluitingslengte: 38 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 64 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: water, hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -12
Industrie: Transport, industriële productieapparatuur, offroad-machines
Maximale werkdruk: 280, 28,0
Aansluitmaat: 1-5/16"
Type poort: AGJ
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rechte stijve fitting |
| Aansluiting 1 | 1-5/16 in - 12 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | 48 |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ stuk
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen