Referenties
Parker:10C70-25-12
Rubix:28611072
Fabrikant:10C70-25-12

Documenten
Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 10C70-25-12
Parker's Parkrimp No-Skive hoge druk fittingen 70 series zijn permanente, crimp stijl hydraulische fittingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp crimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. Fittingen uit de 70-serie zijn chroom-6-vrij geplateerd en worden gebruikt met Parker No Skive Compact 3-draads gevlochten hydraulische slangen en No Skive 4-draads multispiraal hydraulische slang. Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het afstemmen van de slang op de fittingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: hogedrukhydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 maat: -12 (maat), 19,1 mm slangbinnendiameter, 3/4 inch slangbinnendiameter
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 61 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 29 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 100 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Lucht, water, hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 46 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -12
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 25 mm
Aansluittype: DKOS
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Elleboog 45°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWE 45°-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 25
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 maat: -12 (maat), 19,1 mm slangbinnendiameter, 3/4 inch slangbinnendiameter
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 61 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 29 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 100 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Lucht, water, hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 46 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -12
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 25 mm
Aansluittype: DKOS
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Elleboog 45°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWE 45°-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | g1248035586 |
| Aansluiting 1 | 3/4 '' |
| Materiaal | staal |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 105 °C |
| Uitvoering | 70 |
| Buitendiameter buis | 25 mm |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,22 excl. BTW
/ stuk
€ 61,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
