ERMETO TERUGSLAGKLEP BINNENWERK ITL06L/06+08S
Hannifin Terugslagklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:ITL06L/06+08S
Rubix:A0072479
Fabrikant:ITL06L/06+08S

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BINNENWERK ITL06L/06+08S
De terugslagkleppen van Parker met een nominale druk tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn. De verscheidenheid aan types begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting op mannelijk draadeind, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met kleppatronen tot de I-TL met klepinterne onderdelen. De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar. Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen vervuiling. Parker terugslagkleppen kunnen gebruikt worden voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (excent voor types HFC: voor HFD types zijn FKM afdichtingen nodig). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Sterke punten
•The precise functioning of Parker non-return valves has been proven a million times over and stands for the reliability of this product range
Combined soft and metal sealing – leak-free due to soft sealing at cone and metal-supported sealing at cone – extends the safety of the product and the entire hydraulic application
The usage of Parker non-return valves is flexible due to the wide range of items
For yet more applications, internal parts in stainless steel with FPM are also available
Parker non-return valves are all packed against contamination, which improves the quality and reliability of these products
Combined soft and metal sealing – leak-free due to soft sealing at cone and metal-supported sealing at cone – extends the safety of the product and the entire hydraulic application
The usage of Parker non-return valves is flexible due to the wide range of items
For yet more applications, internal parts in stainless steel with FPM are also available
Parker non-return valves are all packed against contamination, which improves the quality and reliability of these products
Toepassingen
Automotive;Defence;Energy;Environment;Industrial;Infrastructure;Machine Tools;materials Handling;Mobile;Oil and Gas;Power Generation;Process;Transportation;Water;general hydraulic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,40 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 254,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
