ERMETO TERUGSLAGKLEP BINNENWERK RVP133BCF
Parker Hannifin EO terugslagkleppatroon
Zie technische informatieReferenties
Parker:RVP133BCF
Rubix:A0073547
Fabrikant:RVP133BCF

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BINNENWERK RVP133BCF
EO terugslagkleppatroon
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 6 mm / 8 mm
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: n.v.t.
Aansluiting 3 afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 type: n.v.t.
Openingsdruk: 3
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Producttype: Terugslagklepcartridge
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 6 mm / 8 mm
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: n.v.t.
Aansluiting 3 afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 type: n.v.t.
Openingsdruk: 3
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Producttype: Terugslagklepcartridge
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,87 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 247,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
