PARKER VULDOP AB 1163-10

Hannifin Vulventielen (metaal)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:AB116310
Rubix:A0136158
Fabrikant:AB116310
PARKER VULDOP AB 1163-10

Technische samenvatting

Typevulmiddel ontluchter
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER VULDOP AB 1163-10


De AB-serie ademluchttoestellen en vulluchttoestellen zijn ideaal voor apparatuur die moet werken in omgevingen met veel vuil en stof. Typische toepassingen voor de AB-serie ademluchttoestellen en vulluchttoestellen zijn zagerijen, landbouwmachines, knikdumpers, bosbouwmachines, wielladers, gesmeerde systemen, graafmachines, industriële aggregaten en mobiele kranen.
Toepassing: Dek- en mobiele kranen, brandblusapparatuur, forwarders, hydraulische persen, maritieme stuureenheden, power packs, afvalbeheer, kiep- en vorkheftrucks, graafmachines, oogstmachines, afvalpersen, reachstackers, wielladers, boorapparatuur, industriële aandrijfeenheden
Merk: Parker
Aansluitingstype: 6-gats installatie
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Kenmerken: Anti-spatplaat
Filtermateriaal: 10µ abs. PU-schuim
Debiet: 430 l/min
Voor vloeistoftype: Lucht
Materiaal behuizing: Geplateerd zacht staal
Inclusief: -
Industrie: Landbouw, bouw, olie en gas, scheepvaart, mijnbouw, bosbouw
Installatie: gemonteerd op tankopening
Micronclassificatie: 10 µm
Montagetype: Tanktop
Bedrijfstemperatuur: -30 tot 90
Buitendiameter: 76 mm
Type overdrukventiel: Niet onder druk
Productserie: AB-serie
Producttype: Vulventiel
Afdichtingsmateriaal: Kurkpakking
Type filter: 95 mm filter
Technologie: Filtratie, Hydraulica

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevulmiddel ontluchter
Aangepaste tariefcode84212980
€ 46,86 excl. BTW
/ stuk
€ 56,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen