ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH16SCFX

Parker Hannifin 2-weg kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:KH16SCFX
Rubix:A0073551
Fabrikant:KH16SCFX
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH16SCFX

Technische samenvatting

Type2-weg kogelkraan
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH16SCFX


2/2-weg kogelkleppen onderbreken of vergemakkelijken de doorstroming van het medium. Deze wereldwijd verkrijgbare kogelkranen kunnen optioneel worden uitgerust met een vergrendeling om ongeoorloofd openen en afsluiten te voorkomen; ze ondersteunen de veiligheid van het hele systeem. Kogelkranen met een vastzetstand of een bevestigingsboring maken ook deel uit van het programma
Bedieningstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: 2-weg kogelkraan
Aansluitmaat: 16
Aansluitingstype: EO 24° conusuiteinde
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Functie: 2-weg
Type handgreep: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 13
Opening: DN 12
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: Zwaar
Vorm: Recht 2-weg

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type2-weg kogelkraan
Aangepaste tariefcode84818081
€ 60,88 excl. BTW
/ stuk
€ 73,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen