Referenties
Parker:CMD04-1
Rubix:A0135306
Fabrikant:CMD04-1


Technische samenvatting
| Type | pneumatische push-in elleboogkoppeling (clip-on) voor 4 mm buis |
|---|
Documenten
Productdetails : PARKER CLIP-ON KNIE-KOPPELING 4MM CMD04-1
Parker clip-on knie-koppeling 4mm cmd04-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | pneumatische push-in elleboogkoppeling (clip-on) voor 4 mm buis |
| Materiaal | messing |
| Drukbereik | 1 tot 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen