Referenties
Parker:F3BMB18-1/2
Rubix:A0516774

Productdetails : PARKER KNELKOPPELING 18MM-1/2" F3BMB18-1/2
These "universal" fittings provide users with numerous connection options for a wide variety of tube materials without the need for tube threading or soldering.
Deze "universele" aansluitingen bieden gebruikers tal van verbindingsopties voor een grote verscheidenheid aan buismaterialen zonder dat er draadsnijden of solderen nodig is.
This range guarantees excellent long-term sealing and performance.
Deze reeks garandeert uitstekende afdichting en prestaties op lange termijn.
Features/Benefits:
Kenmerken/Voordelen:
- Simple to Install and Use
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Suitable for pneumatic and medium pressure hydraulic applications
• Geschikt voor pneumatische en middelhoge druk hydraulische toepassingen
• Compatible with many industrial fluids
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Large product range: 22 configurations
• Groot assortiment: 22 configuraties
• Excellent sealing due to the tightening of the olive onto the tube
• Uitstekende afdichting door het aandraaien van de persring op de buis
• Metallic sealing guarantees maximum service life
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
• High strength brass for increased mechanical reliability
• Hoogsterkte messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid
- Wide Variety of Tubing
- Grote verscheidenheid aan buizen
• Connection of different types of tubing and hose: metal, polymer, steel, rubber, etc.
• Aansluiting van verschillende typen buizen en slangen: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Multiple tube diameters can be connected using the Parker Legris reducer assembly system
• Meerdere buisdiameters kunnen worden aangesloten met het Parker Legris reducer-assemblagesysteem
• No insert required for rigid and semi-rigid polyamide tubing below 14 mm
• Geen inzetstuk nodig voor stijve en semi-stijve polyamidebuizen onder 14 mm
Markets:
Markten:
• Packaging
• Verpakking
• Miscellaneous Manufacturing
• Diverse productie
• Vehicle Assembly Facilities
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Machine Tools
• Machinebouw
Applications:
Toepassingen:
• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Pneumatische machineapparatuur bij middel- en hoge druk
• Lubrication Systems
• Smeersystemen
• Cooling Systems
• Koelsystemen
• Welding Robots
• Lasrobots
• Suitable for Vacuum Applications
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technologies:
Technologieën:
• Brass compression fittings
• Messing compressieaansluitingen
• Compression fittings
• Compressieaansluitingen
• Universal fittings
• Universele aansluitingen
• Pneumatic fittings
• Pneumatische aansluitingen
• Pneumatic applications
• Pneumatische toepassingen
• Hydraulic applications
• Hydraulische toepassingen
• Connects to Copper tube
• Verbindt met koperen buis
• Connects to Brass tube
• Verbindt met messingen buis
• Connects to Steel tube
• Verbindt met stalen buis
• Connects to Polyamide tube
• Verbindt met polyamidebuis
Technical Characteristics:
Technische kenmerken:
• Fluids: Water, machining oil, fuel, hydraulic oil, compressed air, chemical fluids, disinfectants
• Vloeistoffen: water, verspaningsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
• Materials: steel, polymer, brass
• Materialen: staal, polymeer, messing
• Pressure: Vacuum to 550 bar
• Druk: Vacuum tot 550 bar
• Temperature: -40°C to +250°C
• Temperatuur: -40°C tot +250°C
Regulations:
Regelgeving:
• CNOMO: E07.21.115N (for robotic equipment in the automotive industry)
• CNOMO: E07.21.115N (voor robotica-apparatuur in de auto-industrie)
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 97/23/EG (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 2002/95/EG (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
• DI: 94/9/EG (ATEX)
Product Types:
Producttypen:
• Stud Fitting, Male BSPT Thread
• Stud-aansluiting, mannelijke BSPT-draad
• Stud Fitting, Male NPT Thread
• Stud-aansluiting, mannelijke NPT-draad
• Stud Fitting with Captive Sealing Washer, Male BSPP and Metric Thread
• Stud-aansluiting met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Stud Fitting, with Bi-Material Seal, Male BSPP
• Stud-aansluiting met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Stud Fitting, Male Metric Thread
• Stud-aansluiting, mannelijke metrische draad
• Stud Fitting, Female BSPP Thread
• Stud-aansluiting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud Elbow, Male BSPT Thread
• Stud-elleboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud Elbow, Male NPT Thread
• Stud-elleboog, mannelijke NPT-draad
• Stud Orientable Elbow, Male BSPP Thread
• Oriënteerbare stud-elleboog, mannelijke BSPP-draad
• Stud Branch Tee, Male BSPT Thread
• Stud-tak T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Stud Run Tee, Male BSPT Thread
• Stud-doorvoer T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Single Banjo, with Captive Sealing Washer, Male BSPP Thread
• Enkele banjo met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP-draad
• Single Banjo with Bi-Material Seal, Male BSPP Thread
• Enkele banjo met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Double Banjo with Captive Sealing Washer, Male BSPP Thread
• Dubbele banjo met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP-draad
• Double Banjo with Bi-Material Seal, Male BSPP Thread
• Dubbele banjo met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Equal Tube-to-Tube Connector
• Gelijke buis-naar-buis koppeling
• Equal Tube-to-Tube Connector with Mounting Boss
• Gelijke buis-naar-buis koppeling met bevestigingsnok
• Equal Bulkhead Connector
• Gelijk doorvoerstuk
• Equal Elbow
• Gelijke elleboog
• Equal Tee
• Gelijk T-stuk
• Equal Y Piece with Mounting Boss
• Gelijk Y-stuk met bevestigingsnok
• Equal Cross
• Gelijk kruisstuk
Deze "universele" aansluitingen bieden gebruikers tal van verbindingsopties voor een grote verscheidenheid aan buismaterialen zonder dat er draadsnijden of solderen nodig is.
This range guarantees excellent long-term sealing and performance.
Deze reeks garandeert uitstekende afdichting en prestaties op lange termijn.
Features/Benefits:
Kenmerken/Voordelen:
- Simple to Install and Use
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Suitable for pneumatic and medium pressure hydraulic applications
• Geschikt voor pneumatische en middelhoge druk hydraulische toepassingen
• Compatible with many industrial fluids
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Large product range: 22 configurations
• Groot assortiment: 22 configuraties
• Excellent sealing due to the tightening of the olive onto the tube
• Uitstekende afdichting door het aandraaien van de persring op de buis
• Metallic sealing guarantees maximum service life
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
• High strength brass for increased mechanical reliability
• Hoogsterkte messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid
- Wide Variety of Tubing
- Grote verscheidenheid aan buizen
• Connection of different types of tubing and hose: metal, polymer, steel, rubber, etc.
• Aansluiting van verschillende typen buizen en slangen: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Multiple tube diameters can be connected using the Parker Legris reducer assembly system
• Meerdere buisdiameters kunnen worden aangesloten met het Parker Legris reducer-assemblagesysteem
• No insert required for rigid and semi-rigid polyamide tubing below 14 mm
• Geen inzetstuk nodig voor stijve en semi-stijve polyamidebuizen onder 14 mm
Markets:
Markten:
• Packaging
• Verpakking
• Miscellaneous Manufacturing
• Diverse productie
• Vehicle Assembly Facilities
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Machine Tools
• Machinebouw
Applications:
Toepassingen:
• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Pneumatische machineapparatuur bij middel- en hoge druk
• Lubrication Systems
• Smeersystemen
• Cooling Systems
• Koelsystemen
• Welding Robots
• Lasrobots
• Suitable for Vacuum Applications
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technologies:
Technologieën:
• Brass compression fittings
• Messing compressieaansluitingen
• Compression fittings
• Compressieaansluitingen
• Universal fittings
• Universele aansluitingen
• Pneumatic fittings
• Pneumatische aansluitingen
• Pneumatic applications
• Pneumatische toepassingen
• Hydraulic applications
• Hydraulische toepassingen
• Connects to Copper tube
• Verbindt met koperen buis
• Connects to Brass tube
• Verbindt met messingen buis
• Connects to Steel tube
• Verbindt met stalen buis
• Connects to Polyamide tube
• Verbindt met polyamidebuis
Technical Characteristics:
Technische kenmerken:
• Fluids: Water, machining oil, fuel, hydraulic oil, compressed air, chemical fluids, disinfectants
• Vloeistoffen: water, verspaningsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
• Materials: steel, polymer, brass
• Materialen: staal, polymeer, messing
• Pressure: Vacuum to 550 bar
• Druk: Vacuum tot 550 bar
• Temperature: -40°C to +250°C
• Temperatuur: -40°C tot +250°C
Regulations:
Regelgeving:
• CNOMO: E07.21.115N (for robotic equipment in the automotive industry)
• CNOMO: E07.21.115N (voor robotica-apparatuur in de auto-industrie)
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 97/23/EG (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 2002/95/EG (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
• DI: 94/9/EG (ATEX)
Product Types:
Producttypen:
• Stud Fitting, Male BSPT Thread
• Stud-aansluiting, mannelijke BSPT-draad
• Stud Fitting, Male NPT Thread
• Stud-aansluiting, mannelijke NPT-draad
• Stud Fitting with Captive Sealing Washer, Male BSPP and Metric Thread
• Stud-aansluiting met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Stud Fitting, with Bi-Material Seal, Male BSPP
• Stud-aansluiting met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Stud Fitting, Male Metric Thread
• Stud-aansluiting, mannelijke metrische draad
• Stud Fitting, Female BSPP Thread
• Stud-aansluiting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud Elbow, Male BSPT Thread
• Stud-elleboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud Elbow, Male NPT Thread
• Stud-elleboog, mannelijke NPT-draad
• Stud Orientable Elbow, Male BSPP Thread
• Oriënteerbare stud-elleboog, mannelijke BSPP-draad
• Stud Branch Tee, Male BSPT Thread
• Stud-tak T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Stud Run Tee, Male BSPT Thread
• Stud-doorvoer T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Single Banjo, with Captive Sealing Washer, Male BSPP Thread
• Enkele banjo met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP-draad
• Single Banjo with Bi-Material Seal, Male BSPP Thread
• Enkele banjo met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Double Banjo with Captive Sealing Washer, Male BSPP Thread
• Dubbele banjo met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP-draad
• Double Banjo with Bi-Material Seal, Male BSPP Thread
• Dubbele banjo met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Equal Tube-to-Tube Connector
• Gelijke buis-naar-buis koppeling
• Equal Tube-to-Tube Connector with Mounting Boss
• Gelijke buis-naar-buis koppeling met bevestigingsnok
• Equal Bulkhead Connector
• Gelijk doorvoerstuk
• Equal Elbow
• Gelijke elleboog
• Equal Tee
• Gelijk T-stuk
• Equal Y Piece with Mounting Boss
• Gelijk Y-stuk met bevestigingsnok
• Equal Cross
• Gelijk kruisstuk
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 18
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale bedrijfstemperatuur: 190
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -60
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Metrulok messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Mannelijke schroefdraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Specificaties Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0,107
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 18
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale bedrijfstemperatuur: 190
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -60
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Metrulok messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Mannelijke schroefdraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Specificaties Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0,107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | r1/2 bspt |
| Aansluiting 2 | 18 |
| Diameter buis | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 203,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
