FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G1/4-6 186255

Meervoudige verdeler QSLV6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV6-G1/4-6
Rubix:06147616
Fabrikant:186255
EAN:4052568040574
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G1/4-6 186255

Technische samenvatting

Materiaalpbt (huisvesting); pom (vrijlatingsring); nbr (verbinding); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis het vasthouden klauw)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G1/4-6 186255


Meervoudige verdeler QSLV6-G1/4-6 360° oriënteerbaar, 6-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x20x45 mm
Logistiek gewicht54,18 g
Materiaalpbt (huisvesting); pom (vrijlatingsring); nbr (verbinding); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis het vasthouden klauw)
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 15,74 excl. BTW
/ stuk
€ 19,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden