Referenties
Parker:EMA3/1/2ED71
Rubix:A0063142
Fabrikant:EMA3/1/2ED71


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Type | ermeto meetkoppeling schroef ema3/1/2ed71 |
| Buitendiameter buis | 26 mm |
Documenten
Productdetails : ERMETO MEETKOPPELING SCHROEF EMA3/1/2ED71
De functie van Parker SensoControl testpunten is het bewaken en inspecteren, en ook het bemonsteren, van hoge-, lage- en vacuümsystemen. Ze worden gebruikt voor het ontluchten van cilinders en hydraulische installaties.
De SensoControl EMA1 meetnippel heeft een push-in-koppeling doorlopend naar de MAV-MA1 manometeraansluiting, eveneens met push-in-koppeling. De EMA1 meetnippels worden geleverd met zeer corrosiebestendige oppervlakken, wat de duurzaamheid van deze componenten vergroot.
Het afdichtingssysteem van de primaire seal bij EMA1-typen wordt gevormd door een kogelterugslagklep. Een O-ring fungeert tevens als secundaire afdichting in de gekoppelde testpuntaansluiting met pin-lock en ook in aangesloten diagnoseslangen.
De SensoControl EMA3 meetnippel heeft een push-in-koppeling doorlopend naar de MAV-MA3 manometeraansluiting met M16x2 schroefkoppeling. De EMA3 meetnippels worden geleverd met zeer corrosiebestendige oppervlakken, wat de duurzaamheid van deze componenten vergroot. Daarnaast kunnen deze componenten optioneel in een roestvrijstalen uitvoering worden geleverd.
Bij EMA3-typen wordt het afdichtingssysteem gevormd door een afdichtingskegel met O-ring. Wanneer de EMA3 schroefdop wordt aangedraaid, werkt een O-ring bovendien als secundaire afdichting.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen van de Parker SensoControl testpunten:
• Lekvrije afdichting wordt gerealiseerd voordat het ventiel wordt geopend. Daardoor wordt uitvaltijd voorkomen.
• Deze robuuste, betrouwbare testpunten vallen onder andere op door hun kleine afmetingen en zijn daarom bij uitstek geschikt voor krappe toegangsomstandigheden.
• Het gebruik van Parker SensoControl testpunten is eenvoudig; meet-, test- en schakelinstrumenten zijn gemakkelijk aan te sluiten, wat de gebruiker veel tijd bespaart.
• Aansluiting onder druk tot 400 bar is mogelijk voor typen met schroefaansluiting. De nominale drukken lopen op tot 630 bar. Dit maakt Parker SensoControl testpunten geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
• De metalen beschermkap is trillingsbestendig, waardoor uitvaltijd kan worden vermeden.
De SensoControl EMA1 meetnippel heeft een push-in-koppeling doorlopend naar de MAV-MA1 manometeraansluiting, eveneens met push-in-koppeling. De EMA1 meetnippels worden geleverd met zeer corrosiebestendige oppervlakken, wat de duurzaamheid van deze componenten vergroot.
Het afdichtingssysteem van de primaire seal bij EMA1-typen wordt gevormd door een kogelterugslagklep. Een O-ring fungeert tevens als secundaire afdichting in de gekoppelde testpuntaansluiting met pin-lock en ook in aangesloten diagnoseslangen.
De SensoControl EMA3 meetnippel heeft een push-in-koppeling doorlopend naar de MAV-MA3 manometeraansluiting met M16x2 schroefkoppeling. De EMA3 meetnippels worden geleverd met zeer corrosiebestendige oppervlakken, wat de duurzaamheid van deze componenten vergroot. Daarnaast kunnen deze componenten optioneel in een roestvrijstalen uitvoering worden geleverd.
Bij EMA3-typen wordt het afdichtingssysteem gevormd door een afdichtingskegel met O-ring. Wanneer de EMA3 schroefdop wordt aangedraaid, werkt een O-ring bovendien als secundaire afdichting.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen van de Parker SensoControl testpunten:
• Lekvrije afdichting wordt gerealiseerd voordat het ventiel wordt geopend. Daardoor wordt uitvaltijd voorkomen.
• Deze robuuste, betrouwbare testpunten vallen onder andere op door hun kleine afmetingen en zijn daarom bij uitstek geschikt voor krappe toegangsomstandigheden.
• Het gebruik van Parker SensoControl testpunten is eenvoudig; meet-, test- en schakelinstrumenten zijn gemakkelijk aan te sluiten, wat de gebruiker veel tijd bespaart.
• Aansluiting onder druk tot 400 bar is mogelijk voor typen met schroefaansluiting. De nominale drukken lopen op tot 630 bar. Dit maakt Parker SensoControl testpunten geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
• De metalen beschermkap is trillingsbestendig, waardoor uitvaltijd kan worden vermeden.
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 1 Type: Mannelijke BSP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: G 1/2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese indeling
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: ED-afdichting
Productserie: n.v.t.
Producttype: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Aansluiting 1 Type: Mannelijke BSP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: G 1/2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese indeling
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: ED-afdichting
Productserie: n.v.t.
Producttype: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | ermeto meetkoppeling schroef ema3/1/2ed71 |
| Buitendiameter buis | 26 mm |
| Aansluiting 1 | g1/2 '' |
| Aansluiting 2 | m16x2 |
| Druk | 400 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90269000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,50 excl. BTW
/ stuk
€ 368,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen