LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/2"NPT MESS. 0105 10 22

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0105 10 22
Rubix:A0585338
Fabrikant:0105 10 22
EAN:0820099095196
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/2"NPT MESS. 0105 10 22

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris rechte inschroefkopp. 10mmx1/2'npt mess. 0105 10 22
Buitendiameter buis10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/2"NPT MESS. 0105 10 22


Deze "universele" koppelingen bieden gebruikers tal van aansluitmogelijkheden voor een breed scala aan buismaterialen zonder dat buizen hoeven te worden getapt of gesoldeerd.

Deze reeks garandeert uitstekende afdichting en prestaties op lange termijn.

Kenmerken/Voordelen:

- Eenvoudig te monteren en te gebruiken

• Geschikt voor pneumatische en middeldruk hydraulische toepassingen
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot productgamma: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door het aandraaien van de klemring (olive) op de buis
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
• Hoogwaardig messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid

- Grote variatie aan leidingmaterialen

• Aansluiting van verschillende soorten buis en slang: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden aangesloten met het Parker Legris reducer-assemblagesysteem
• Geen inzetstuk vereist voor stijve en halfstijve polyamidebuizen onder 14 mm

Markten:

• Verpakkingsindustrie
• Diverse fabricage
• Voertuigassemblagebedrijven
• Machinegereedschappen

Toepassingen:

• Pneumatische machineapparatuur bij middel- en hoge druk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technologieën:

• Messing compressiekoppelingen
• Compressiekoppelingen
• Universele koppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Pneumatische toepassingen
• Hydraulische toepassingen
• Aansluiting op koperen buis
• Aansluiting op messing buis
• Aansluiting op stalen buis
• Aansluiting op polyamidebuis

Technische kenmerken:

• Vloeistoffen: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
• Materialen: staal, polymeer, messing
• Druk: vacuüm tot 550 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C

Regelgeving:

• CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Producttypen:

• Stud-aansluiting, mannelijke BSPT-draad
• Stud-aansluiting, mannelijke NPT-draad
• Stud-aansluiting met captieve afdichtingsring, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Stud-aansluiting met bi-materiaal afdichting, mannelijke BSPP
• Stud-aansluiting, mannelijke metrische draad
• Stud-aansluiting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-elleboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud-elleboog, mannelijke NPT-draad
• Draaibare stud-elleboog, mannelijke BSPP-draad
• Stud-vertakkings-T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Stud-doorvoer-T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Enkele banjo met captieve afdichtingsring, mannelijke BSPP-draad
• Enkele banjo met bi-materiaal afdichting, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele banjo met captieve afdichtingsring, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele banjo met bi-materiaal afdichting, mannelijke BSPP-draad
• Gelijk buis-naar-buis verbindingsstuk
• Gelijk buis-naar-buis verbindingsstuk met montageflens
• Gelijk doorvoerstuk
• Gelijke elleboog
• Gelijk T-stuk
• Gelijk Y-stuk met montageflens
• Gelijk kruisstuk
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): NPT1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: NPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,066

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht66 g
Gewicht verpakking687 g
Materiaalmessing
Typelegris rechte inschroefkopp. 10mmx1/2'npt mess. 0105 10 22
Buitendiameter buis10 mm
Aansluiting 1npt1/2 ''
Aansluiting 210
Druk550 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 148,60 excl. BTW
/ 10 sets
€ 179,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen