Referenties
Parker:PAFS405BS
Rubix:A0072303


Technische samenvatting
| Type | rechte boutflens |
|---|---|
| Model | pafs-b |
| Maximale bedrijfsdruk | 420 bar |
Documenten
Productdetails : ERMETO SAE AANLASFLENS PAFS405BS
4-bout flensverbinding ISO 6162-1/2 (SAE J518 Code 61/62) en ISO 6164 is een bewezen lekvrije verbinding, met name geschikt voor grotere afmetingen. Daarom heeft het wereldwijd acceptatie gevonden. Het succes van de verbinding ligt in de eenvoud. De statische O-ringafdichting wordt samengedrukt tussen de bodem van de groef in de flenskop en het vlakke oppervlak van de poort of flenspad, wat een betrouwbare zachte afdichting oplevert. Hoogwaardige bouten zorgen voor de houdkracht bij dynamische toepassingen tot 420 bar.
Markten:
• Milieu
• Industrie
• Gereedschapsmachines
• Maritiem
• Materiaalbehandeling
• Mobiele industrieën
• Energieopwekking
• Persbouw
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische en industriële toepassingen.
Dit eenvoudige ontwerp biedt verschillende voordelen ten opzichte van schroefdraadaansluitingen, zoals NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 enz., bij grotere afmetingen:
• Mogelijkheid om buisfittingsaansluitsystemen te koppelen aan SAE-portsystemen
• Veel lager aanhaalmoment vereist voor de vier bouten vergeleken met het aanhaalmoment van equivalente fittingassemblages
• Minder aanhaalmoment betekent kleinere sleutels en minder ruimte om de sleutel te hanteren – wat de montage vergemakkelijkt in krappe werkomgevingen.
• Enkel afdichtingspunt tussen buis/pijp/slangassemblage en de poort
Markten:
• Milieu
• Industrie
• Gereedschapsmachines
• Maritiem
• Materiaalbehandeling
• Mobiele industrieën
• Energieopwekking
• Persbouw
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische en industriële toepassingen.
Dit eenvoudige ontwerp biedt verschillende voordelen ten opzichte van schroefdraadaansluitingen, zoals NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 enz., bij grotere afmetingen:
• Mogelijkheid om buisfittingsaansluitsystemen te koppelen aan SAE-portsystemen
• Veel lager aanhaalmoment vereist voor de vier bouten vergeleken met het aanhaalmoment van equivalente fittingassemblages
• Minder aanhaalmoment betekent kleinere sleutels en minder ruimte om de sleutel te hanteren – wat de montage vergemakkelijkt in krappe werkomgevingen.
• Enkel afdichtingspunt tussen buis/pijp/slangassemblage en de poort
Assemblage omvat: alleen flens
Aansluitingstype: Stuiklas
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Flensmaat: 1 1/2
Flens type: Rechte volledige flens
Materiaal: Staal, in olie gedompeld
Aansluiting type: SAE 6000 / ISO 6162-2
Buismaat: Max. 48,3
Aansluitingstype: Stuiklas
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Flensmaat: 1 1/2
Flens type: Rechte volledige flens
Materiaal: Staal, in olie gedompeld
Aansluiting type: SAE 6000 / ISO 6162-2
Buismaat: Max. 48,3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rechte boutflens |
| Model | pafs-b |
| Maximale bedrijfsdruk | 420 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 210,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen