Referenties
Parker:PFF35GCFM
Rubix:A0071584
Fabrikant:PFF35GCFM


Technische samenvatting
| Type | rechte boutflens |
|---|---|
| Model | pff-g |
| Maximale bedrijfsdruk | 276 bar |
Documenten
Productdetails : ERMETO SAE DRAADFLENS PFF35GCFM
4-boutflensaansluiting ISO 6162-1/2 (SAE J518 Code 61/62) en ISO 6164 is een bewezen lekvrije verbinding, met name geschikt voor grotere maten. Als gevolg daarvan heeft het wereldwijd acceptatie gekregen. Het succes van de verbinding zit in de eenvoud. De statische O-ringafdichting wordt samengedrukt tussen de bodem van de groef in de flenskop en het vlakke oppervlak van de poort of het flenspad, waardoor een betrouwbare zachte afdichting ontstaat. Bouten van hoge kwaliteit zorgen voor de klemkracht voor dynamische toepassingen tot 420 bar.
Markten:
• Milieu
• Industrie
• Gereedschapsmachines
• Maritiem
• Materialenbehandeling
• Mobiele industrieën
• Energieopwekking
• Persenbouw
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische en industriële toepassingen.
Dit eenvoudige ontwerp biedt diverse voordelen ten opzichte van schroefdraadpoortaansluitingen, zoals NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 etc., in grotere maten:
• Mogelijkheid om buisfittingsaansluitsystemen te verbinden met SAE-poortsystemen
• Veel lager aanhaalmoment van de vier bouten vergeleken met de equivalente aanhaalmomenten bij fittingmontages
• Minder aanhaalmoment betekent kleinere sleutels en minder draaivrijheid – wat montagegemak biedt in krappe werkomstandigheden.
• Enkel afdichtingspunt tussen buis/leiding/slangassemblage en de poort
Markten:
• Milieu
• Industrie
• Gereedschapsmachines
• Maritiem
• Materialenbehandeling
• Mobiele industrieën
• Energieopwekking
• Persenbouw
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische en industriële toepassingen.
Dit eenvoudige ontwerp biedt diverse voordelen ten opzichte van schroefdraadpoortaansluitingen, zoals NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 etc., in grotere maten:
• Mogelijkheid om buisfittingsaansluitsystemen te verbinden met SAE-poortsystemen
• Veel lager aanhaalmoment van de vier bouten vergeleken met de equivalente aanhaalmomenten bij fittingmontages
• Minder aanhaalmoment betekent kleinere sleutels en minder draaivrijheid – wat montagegemak biedt in krappe werkomstandigheden.
• Enkel afdichtingspunt tussen buis/leiding/slangassemblage en de poort
Assemblage omvat: Flens inclusief metrische bouten en O-ring
Boutmaat: Standaard
Aansluitingstype: G 1 1/4
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese indeling
Flensmaat: 1,25
Flens type: Rechte volledige flens
Materiaal: Staal, gegalvaniseerd
Poorttype: SAE 3000 / ISO 6162-1
Boutmaat: Standaard
Aansluitingstype: G 1 1/4
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese indeling
Flensmaat: 1,25
Flens type: Rechte volledige flens
Materiaal: Staal, gegalvaniseerd
Poorttype: SAE 3000 / ISO 6162-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rechte boutflens |
| Model | pff-g |
| Maximale bedrijfsdruk | 276 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,80 excl. BTW
/ stuk
€ 60,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen