Referenties
Parker:11748-8-8
Rubix:A0064775
Fabrikant:11748-8-8


Technische samenvatting
| Materiaal | staal (chroom-6-vrij geplateerd) |
|---|---|
| Type | parker perskoppeling sae flens 11748-8-8 |
| Buitendiameter buis | 12,7 mm |
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING SAE FLENS 11748-8-8
Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series zijn permanente, krimpstijl hydraulische fittingen die een snelle assemblage mogelijk maken met onze familie van Parkrimp crimpers. De assemblage van No-Skive-slangen en fittingen vereist geen verwijdering van de buitenmantel van de slang. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen veroorzaakt door te lang of te kort skiven. 48 series fittingen hebben chroom-6-vrije beplating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, tough of super tough cover, Elite No-Skive met standaard, tough of super tough cover, No-Skive Compact water cleaning hoses, No-Skive Compact Rail Hoses met brandvertragende cover, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer.
Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het matchen van de slang met de fittingen en aan hun compatibiliteit, bewezen door de fabrikant.
Markets:
· Bouwmaterieel
· Spuitgieten
· Transport
· Bosbouw en landbouw
· Materiaalbehandeling
· Pulp en papier
Features / Benefits:
· Gepast slang- en fittingssysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
en de hoogste kwaliteit en veiligheid gecombineerd met de langste levensduur van het eind
product voor de eindgebruikers.
· No-Skive-technologie biedt de eenvoudigste, meest efficiënte en veilige productie
procedure voor de monteurs.
Applications:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines
· Landbouw- en bosbouwmachines
· Containerbehandelingsmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het matchen van de slang met de fittingen en aan hun compatibiliteit, bewezen door de fabrikant.
Markets:
· Bouwmaterieel
· Spuitgieten
· Transport
· Bosbouw en landbouw
· Materiaalbehandeling
· Pulp en papier
Features / Benefits:
· Gepast slang- en fittingssysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
en de hoogste kwaliteit en veiligheid gecombineerd met de langste levensduur van het eind
product voor de eindgebruikers.
· No-Skive-technologie biedt de eenvoudigste, meest efficiënte en veilige productie
procedure voor de monteurs.
Applications:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines
· Landbouw- en bosbouwmachines
· Containerbehandelingsmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-ID, 1/2 inch slang-ID, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 1/2
Aansluiting 2 Type: Flens, SAE, Code 61 flens
Aansluiting 2 Type: SAE Code 61 flenskop
Aansluitingslengte: 48 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Valhoogte: 20 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 72 mm (zie tekeninglegenda A)
Flensmaat: 20 mm (zie tekeninglegenda F)
Voor vloeistoftype: minerale hydraulische olie, hydraulische vloeistoffen, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Binnendiameter slang: -8
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: SFL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 45°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-3-E45-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-ID, 1/2 inch slang-ID, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 1/2
Aansluiting 2 Type: Flens, SAE, Code 61 flens
Aansluiting 2 Type: SAE Code 61 flenskop
Aansluitingslengte: 48 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Valhoogte: 20 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 72 mm (zie tekeninglegenda A)
Flensmaat: 20 mm (zie tekeninglegenda F)
Voor vloeistoftype: minerale hydraulische olie, hydraulische vloeistoffen, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Binnendiameter slang: -8
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: SFL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 45°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-3-E45-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal (chroom-6-vrij geplateerd) |
| Type | parker perskoppeling sae flens 11748-8-8 |
| Buitendiameter buis | 12,7 mm |
| Aansluiting 1 | 1/2 '' |
| Aansluiting 2 | sae code 61 flange head, 1/2 inch |
| Druk | 210 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 304,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen