CUTLINE STIFTFR. V. M KEGELV. SPITS EENV. D 9,5X166 - 863249
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863249
Rubix:20850480
EAN:3660338178542


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm m |
| Totale lengte | 65 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. M KEGELV. SPITS EENV. D 9,5X166 - 863249
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR M 9,5x16-6 CONICAL POINTU-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm m |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 9,5 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,02 excl. BTW
/ stuk
€ 42,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen