BAHCO STIFTFREES DRUP MED 6MM E0614M06

Hardmetalen stiftfrees druppelvormig vorm E

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:E0614M06
Rubix:10066417
EAN:7311518035464
BAHCO STIFTFREES DRUP MED 6MM E0614M06

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de koprond
Totale lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STIFTFREES DRUP MED 6MM E0614M06


DIN: TRE. Ontbramen van lasnaden en gaten, bijvoorbeeld cilinderblokken en gereedschappen met gecompliceerde vormen. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.

Sterke punten

Wolframcarbide ovale roterende freesjes voor metaal

Toepassingen

Vormen;Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Diameter handvat6 mm
Vorm van de koprond
Totale lengte50 mm
Diameter kop6 mm
Nuttige lengte14 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 76,73 excl. BTW
/ stuk
€ 92,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen